• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore di altezze digitale TESA MICRO-HITE + M con azionamento motorizzato incluso pannello di comando, Modello: M350

Codice art.: 445290 M350
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 335,00 € /pz.
  • 363,00 € /pz.
  • 66,60 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; TESA Link Connector TLC
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 350 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 520 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione (commutabile) 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Ripetibilità sul piano ≤ 0,5 µm
Ripetibilità (misura foro) ≤ 1 µm
Errore ortogonalità (frontale) 7 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Motorizzato
Interfaccia Porta USB; TESA Link Connector TLC
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Forza di misura 1,6 ± 0,25 N
Peso 33 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445290 M350
EAN / GTIN 7630041129953
Codice del produttore 00730079

Descrizione

Esecuzione:

Misuratore di altezze digitale motorizzato TESA MICRO-HITE, per ampie misurazioni in 1D o 2D.
  • Riga ottica graduata incrementale con punto di riferimento. Sistema di lettura dei µ brevettato.
  • Altissima precisione grazie alla correzione automatica degli scostamenti di misura sistematici. Coefficiente di allungamento uguale a quello dell’acciaio.
  • Elevata ripetibilità grazie alla forza di pressione costante.
  • Sospensione pneumatica attivabile
  • Utilizzo facile grazie allo strumento di supporto in più lingue presente nelle funzioni attive.

Software / funzioni di misura
  • Svariate opzioni di misurazione come parallelismo, misurazioni di angoli, semplici misurazioni in 2D, ecc.
  • Calcolatore integrato.
  • Facile elaborazione di rapporti di misurazione.
  • Calcolo automatico dei risultati delle misurazioni nelle ripetizioni del programma grazie alle funzioni memorizzate.
  • Possibilità di inserire tolleranze specifiche in base alle esigenze dei clienti. Le tolleranze ISO sono memorizzate automaticamente nel software. Informazione chiara e diretta dell’utente riguardo a passa/non passa.

Pannello di comando ibrido
  • Tastiera retroilluminata con rappresentazione chiara e semplificata delle informazioni.
  • Utilizzo pratico e flessibile grazie all'uso in contemporanea di tastiera e display touchscreen.
  • Il pannello di comando può essere regolato in diversi modi, consentendo all'operatore di mantenere una corretta posizione del corpo.
  • Risparmio di tempo e semplificazione dei processi nelle misure in serie.
  • Gestione opzionale dei dati tramite software di misurazione Stat-Express o Data-Direct. Possibilità di salvataggio tramite stick USB.

Vantaggi:

Misurazione nettamente più rapida dei punti di inversione (min., max., ⌀) grazie alla tecnologia brevettata Quick-Center. Informazione visiva durante la misura in ambienti rumorosi tramite LED.

Uso:

La struttura robusta lo rende adatto sia per le officine che per i laboratori. Ideale per misure in serie.

Fornitura:

Apparecchio base TESA MICRO-HITE incl. pannello di comando, portatastatore standard, punta di contatto standard con asta tastatrice e sfera di misura di ⌀ 5 mm, pezzo di riferimento, pompa elettrica (montata) per la sospensione pneumatica della base dell’apparecchio, batteria agli ioni di litio n. art. 445443 Dim. AKKU, adattatore di rete (caricabatterie) e cavo di allacciamento. Certificato di taratura SCS.

Accessori speciali:

Stampante USB n. art. 445293, carta per stampante n. art. 445294, cavo per la trasmissione dati n. art. 498918 Dim. USB, software Data-Direct n. art. 498925, trasmettitore radio TLC-BLE n. art. 498921 Dim. BT, software Stat-Express n. art. 498926. Telo di protezione antipolvere. Vasto assortimento di accessori speciali (ad es. per misurare l'ortogonalità) disponibili su richiesta.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Download & documenti

Prodotti correlati