{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 4 kos | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Material konice | karbidna trdina | |
| Vrsta tipala | tipalo s kroglico; tipalo s kroglico; tipalo z merilnim krožnikom; cilindrično tipalo | |
| Premer merilnega krožnika | 14 mm | |
| Premer cilindra | 2 mm | |
| Premer tipalne krogle D | 3 mm; 6 mm | |
| Radij konice | 2.500 µm | |
| Združljivost | TESA-HITE Magna Nr. 445240, TESA-Hite Magna Nr. 445260, TESA HITE Nr. 445245, TESA HITE Nr. 445261, TESA MICRO-HITE Nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M Nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M Nr. 445270 | |
| Vrsta izdelka | Merilno tipalo | |
| Število delov | 4 kos | |
| Material | karbidna trdina | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 445266 4 | |
| EAN/GTIN | 7630041108026 | |
| Številka proizvajalca | 00760232 |