{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Marameter 840 FC | |
| Oznaka proizvajalca | 840 FC | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | 25 mm | |
| Merilno območje maks. | 60 mm | |
| Enota, odčitavanje | milimeter | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | komparatorja |
| Številka izdelka | 4450101KAL | |
| EAN/GTIN | 4059192017705 | |
| Številka proizvajalca | 4450101KAL | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |