840 FC Feinz.-Rachenlehre 25-60 mm, im Holzkasten, m. K.

Réf.: 4450101KAL
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Marameter 840 FC
Référence fabricant 840 FC
Matériau boîtier métal
Affichage mode analogique
Plage de mesure min 25 mm
Plage de mesure max. 60 mm
Unité de lecture millimètre
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4450101KAL
EAN / GTIN 4059192017705
Réf. fabricant 4450101KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Calibre à mâchoires réglables à affichage Marameter 840 FC
Étendue de mesure : mm
Matériau face de mesure : céramique
Contenu de la livraison : Touche plane en acier 903, Guide de l'utilisateur, Coffret bois, Sans appareil d'affichage