840 FC Indicating snap gage 25-60mm/1 - 2.36″ in case w.c.

Número de artículo: 4450101KAL
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Denominación del fabricante 840 FC
Capacidad de medición mín. 25 mm
Capacidad de medición máx. 60 mm
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4450101KAL
EAN / GTIN 4059192017705
Número del fabricante 4450101KAL
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FC
Rango de medición: mm
Material de la superficie de medición: cerámica
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador