• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature con uscita dati, Altezza tracciatura: 350mm

Codice art.: 445000 350
Sconto
792,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 79,00 € /pz.
  • 98,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione min. 0 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Campo di applicazione max. 350 mm
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; interfaccia USB
Risoluzioni 0,01 mm
Tarabile si
Tipo di prodotto truschino verticale
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 350 mm
Unità lettura millimetre; inch
Metrologia es. digitale
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Limite d’errore 0,04 mm
Materiale punta di misura metallo duro
Larghezza colonna di misurazione 35 mm
Profondità colonna di misurazione 15 mm
Lunghezza base d’appoggio 180 mm
Larghezza base d’appoggio 98 mm
Certificato di collaudo no
Caratteristiche con microregolazione
Normativa norma interna
Altezza complessiva 580 mm
Peso 4,8 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Codice del produttore 4426100
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura, altezza cifre 12 mm. Base ergonomica e sicura con superficie di appoggio temprata e lappata per un movimento facile e scorrevole. Corsoio e calibro in acciaio temprato inossidabile. Grande manopola per effettuare gli spostamenti e misurare. Regolazione micrometrica supplementare e vite di bloccaggio.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032, 1 punta a tracciare con riporto in metallo duro n. art. 445002.

Accessori speciali:

Supporto per comparatori a leva e comparatori n. art. 445004, cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.