Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 350mm

Réf.: 445000 350
Remise
810,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 79,00 € /pcs.
  • 98,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Format international pile bouton (CR2032)
Plage d’utilisation max. 350 mm
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Interface interface Digimatic; interface USB; port USB
Incréments numériques 0,01 mm
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
type de produit Trusquin vertical
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 350 mm
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées Système de verrouillage de référence MAHR
Erreur admissible 0,04 mm
Matériau pointe de mesure carbure
Largeur colonne de mesure 35 mm
Profondeur colonne de mesure 15 mm
Longueur socle 180 mm
Largeur socle 98 mm
Certificat d’étalonnage non
Caractéristiques avec réglage fin
Norme norme usine
Hauteur totale 580 mm
Poids 4,8 kg

Identification et classification

Référence article 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Réf. fabricant 4426100
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Grand affichage LCD de 12 mm à fort contraste. Base stable et ergonomique avec semelle trempée et rodée pour un déplacement aisé et sans à-coups. Règle et coulisseau en acier inoxydable trempé. Grand volant pour le positionnement et la mesure. Réglage fin supplémentaire et vis de blocage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 445002.

Accessoire(s):

Support pour indicateurs à levier et comparateurs 445004, câble de données 498940.