Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang 350 mm

Artikelnummer: 445000 350
Korting
759,00 €
Prijs geldig tot 30 jun. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 74,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: MAHR Reference-Lock-systeem

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Afschrijfhoogte 350 mm
Aflezing 0,01 mm
Aflezing 0,0005 inch
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Maximale afwijking 0,04 mm
Aansluiting RS232C-aansluiting; RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 35×15 mm
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 180 mm
Voetbreedte 98 mm
Gewicht 4,8 kg
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Nummer fabrikant 4426100

Omschrijving

Uitvoering:

Contrastrijk, 12 mm hoog LCD-display. Ergonomische, stabiele voet met geharde en gelepte zool voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven. Slede en liniaal van gehard, roestvrij staal. Groot handwiel voor positioneren en meten. Extra fijninstelling en vastzetschroef.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 445002.

Accessoires:

Houder voor zwenktasters en meetklokken nr.445004, signaalkabelnr.498940.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen