Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia: 350

Č. pol.: 445000 350
Zľava
792,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 79,00 € PU (ks)
  • 98,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška označenia Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Výška označenia 350 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Najväčšia prípustná chyba 0,04 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Meracie stĺpy - prierez 35×15 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika digitálna
Plocha podstavca Dĺžka 180 mm
Plocha podstavca Šírka 98 mm
Hmotnosť 4,8 kg
Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 445000 350
EAN/GTIN 4059192016807
Číslo výrobcu 4426100
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

12 mm vysoký displej LCD s vysokým kontrastom. Ergonomický a stabilný podstavec s tvrdenou a lapovanou základňou stojana pre ľahké a plynulé presúvanie. Posúvač a koľajnica z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele. Veľké ručné koleso na polohovanie a meranie. Dodatočné jemné nastavenie a fixačná skrutka.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 445002.

Zvláštní příslušenství:

Držiak pre páčkové odchýlkomery a odchýlkomery č. 445004, dátový kábel č. 498940.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka