{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Diametro tagliente 1° livello, max. | 25 mm | |
| Tipo di utensile per alesatura | per fori passanti e ciechi | |
| Con elementi di guida | no | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Tipo di prodotto | alesatore cilindrico |
| Codice articolo | 4445263 | |
| EAN / GTIN | 7291075222708 | |
| Codice del produttore | 4445263 | |
| Numero-L | L24220 91 |