• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

RM-SET25.000H6T-B-C25S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous débouchants.

Réf.: 4445263
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Diamètre des dents 1er niveau, max. 25 mm
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants et borgnes
Avec éléments de guidage non
Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Type de produit alésoirs cylindriques

Identification et classification

Référence article 4445263
EAN / GTIN 7291075222708
Réf. fabricant 4445263
Article hors catalogue L24220 91

Description

Description:

Alèsoirs indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 3.0, Longueur hors tout (OAL) 191 mm, Longueur utile (LU) 130 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 3.0
  • Longueur hors tout (OAL) 191 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 130 mm