RM-SET25.000H6T-B-C25S Alesor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Cod articol.: 4445263
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Alezor

Identificare și clasificare

Cod articol 4445263
EAN / GTIN 7291075222708
Număr producător 4445263
L-Număr L24220 91

Descriere

Descriere:

Alezor cu o singură canelură pentru găuri trecătoare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 17 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 3.0
  • Lungime totală (OAL): 191 mm
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Lungime utilă (LU): 130 mm