RM-SET25.000H6T-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445263
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445263
EAN/GTIN 7291075222708
Nummer fabrikant 4445263
L-nummer L24220 91

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 25 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 191 mm, effectieve lengte (LU) 130 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 191 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 130 mm

Geschikte producten

Inserts