Suport hidraulic de măsurare cu magnet (cu bază) Cu reglare mecanică de precizie pe bază, Cursă maximă: 300mm

Cod articol.: 440790 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cursă maximă (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea auriu; negru
Brațele se pot mișca liber Da
Numărul de brațe articulate 2
Racord Tijă de prindere; filet
Dimensiune filet conectare, filet M8
Pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ cozii 8 mm
Conector de aliniere, filet Median
Conector de aliniere, Tijă de prindere Median
Picior magnetic Da
Bază magnetică lăţime 50 mm
Bază magnetică lungime 60 mm
Bază magnetică înălţime 55 mm
Forţă de atracţie 800 N
Picior sprijin existent Da
Rază de acţiune 300 mm
Material Fontă
Generare forță de strângere hidraulic
Tip trepied Braţ articulat 3D
Tip produs Stativ de măsurare

Identificare și clasificare

Cod articol 440790 300
EAN / GTIN 4260180710014
Număr producător 104319
Producător/responsabil Hörger & Gässler GmbH & Co. KG, Weinstraße 35, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Descriere

Execuţie:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulaţiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forţă mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanşare împotriva scurgerilor de ulei. Forţa de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, braţele articulate sunt pivotante la 360° şi braţul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. Suport pentru ceasuri comparatoare cu ⌀ tijei 8 mm sau prismă.
Bază magnetică cu talpă prismatică. Magnet permanent puternic. Comutator pentru activarea şi dezactivarea forţei magnetice. Forţa magnetică acţionează asupra părţii plate din spate şi asupra părţii prismatice inferioare a bazei.
Suplimentar cu reglaj fin, rotativ, la nivelul bazei magnetice; stabilitate mare şi în prezenţa unor forţe de măsurare mai ridicate.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilaţii mari de temperatură dacă fixarea este deschisă. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când fixarea este închisă se poate realiza o diferenţă de temperatură de maxim 15 °C fără oscilaţii puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susţinute.