Prevedenie:
Hydraulický merací statív s centrálnym upínaním. Jedna ruka môže zostať voľná na nastavenie odchýlkomeru. Všetky kĺby sú pevne upnuté centrálnym tlačidlom. Patentovaný mechanizmus vytvára vysoký tlak, takže ručné koleso stačí zatvoriť len malou silou. Olejová hydraulika zabezpečená proti strate oleja dvojitými tesneniami. Upínaciu silu je možné plynule nastavovať. Kĺbové ramená je možné na držiaku odchýlkomera otáčať o 360° a kývať o 180°. Držiak odchýlkomera s ⌀ stopky 8 mm alebo prizmou.
Magnetický podstavec s prizmatickou pätou. Silný trvalý magnet. Otočný spínač na zapínanie a vypínanie magnetickej sily. Magnetická sila pôsobí cez plochú zadnú stranu a prizmovú spodnú stranu podstavca.
Navyše s otočne uloženým jemným nastavením na magnetickom podstavci; vysoká stabilita aj pri vyšších meracích silách.
Poznámka:
Hydraulické meracie stojany odolajú vysokým teplotným výkyvom, keď je svorka otvorená. Olej potrebuje určitý čas, aby sa prispôsobil teplote. V upnutom stave je možné dosiahnuť maximálny teplotný rozdiel 15 °C bez kolísania tlaku. Môžu poškodiť statív alebo držané predmety.