{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Cat. Nr.:
Istovar | 300 mm | |
Priključni navoj | M8 vanjski navoj | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 440790 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710014 | |
Broj proizvođača | 104319 | |
Manufacturer | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |