{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Profondità arco | 300 mm | |
Filettatura di raccordo | Filettatura esterna M8 | |
Allineamento filettatura di raccordo | centrale | |
Forza di adesione | 800 N | |
Lunghezza base magnetica | 60 mm | |
Larghezza base magnetica | 50 mm | |
Altezza base magnetica | 55 mm | |
Tipo di prodotto | Supporto portacomparatore |
Codice articolo | 440790 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710014 | |
Codice del produttore | 104319 | |
Produttore | Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de |