RZP-A 80/3-2 GI, Dispositivo di presa autocentrante, elevata forza di presa, Controllo della forza di presa - Tensione interna

Codice art.: 435044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 435044
EAN / GTIN 4019208336138
Codice del produttore 435044
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Disponibile nelle taglie dalla 64 alla 160, ciascuna in due varianti di corsa. Disponibile opzionalmente con dispositivo di sicurezza della forza di presa e/o copertura antipolvere.
  • Fissaggio delle dita della pinza tramite bussole di centraggio (incluse nella fornitura).

Caratteristiche tecniche:

  • Serraggio centrico in una struttura compatta, realizzata in lega di alluminio ad alta resistenza con rivestimento duro
  • Tutte le parti funzionali sono realizzate in acciaio temprato per garantire la massima durata
  • Principio del gancio a cuneo con azionamento pneumatico
  • È possibile rilevare la posizione tramite sensori a induzione e magnetici
  • Disponibile, su richiesta, con guarnizioni in FKM per temperature più elevate fino a 150 °C
  • Attacco integrato per l’aria di spurgo contro l’infiltrazione di impurità

Campi di impiego:

  • Presa universale di pezzi rotondi e cilindrici tramite tre dita di presa centriche per la movimentazione con robot o bracci articolati.

Vantaggi:

  • Elevata forza di presa, peso ridotto e struttura compatta
  • Massima flessibilità grazie alle numerose possibilità di collegamento e fissaggio
  • Lunga durata e elevata affidabilità grazie alle ganasce di base appositamente rettificate nella collaudata guida a scanalature a T

Maggiori informazioni:

  • RZP-A 80/3-2 GI, pinza centrica pneumatica a 3 ganasce, corsa normale delle ganasce, elevata forza di serraggio, dispositivo di sicurezza della forza di serraggio per serraggio esterno

Proprietà:

  • Esecuzione: RZP-A 80/3-2 GI
  • diametro esterno: 80 mm
  • Corsa totale della piastra: 8
  • Corsa della molla: 4 mm
  • Struttura: Dispositivo di presa autocentrante
  • Carico massimo: 1800
  • Pressione di esercizio min./max. con GA/GI: 4-7 bar
  • Peso consigliato del pezzo in kg: 12 kg
  • Forza di presa totale: 3500
  • Forza di presa garantita min: 700
  • Peso: 0,95 kg
  • Altezza: 63 mm
  • Lunghezza delle guance: 80 mm
  • Consumo d’aria: 60
  • Moment Mx: 30
  • Aspetta un attimo: 90
  • Un attimo, Mz: 35
  • Orario di apertura: 0,05
  • Orario di chiusura: 0,08