RZP-A 80/3-2 GI, Centrisk gribeklo, stor gribekraft, Sikring af gribekraft ved indvendig spænding

Art.-nr.: 435044
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 435044
EAN/GTIN 4019208336138
Producentnummer 435044
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fås i størrelserne 64 til 160 i to forskellige slaglængder. Kan fås med gribekraftsikring og/eller snavsafskærmning.
  • Fastgørelse af gribefingrene ved hjælp af centreringsbøsninger (medfølger).

Tekniske egenskaber:

  • Centrisk spænding i kompakt Konstruktion af højstyrke aluminiumslegering med hård belægning
  • Alle funktionsdele er fremstillet af hærdet stål for at sikre maksimal holdbarhed
  • Kilehageprincip med pneumatisk betjening
  • Positionsmåling er mulig ved hjælp af induktive og magnetiske sensorer
  • Fås som ekstraudstyr med FKM-pakninger til højere temperaturer op til 150 °C (på forespørgsel)
  • Integreret lufttilførsel til forebyggelse af forurening

Anvendelsesområder:

  • Universel gribning af runde og cylindriske emner med tre centriske gribefingre til håndtering med robotter eller portaler.

Fordele:

  • Stor gribekraft ved lav egenvægt og kompakt konstruktion
  • Maksimal fleksibilitet takket være alsidige tilslutnings- og fastgørelsesmuligheder
  • Lang levetid og høj pålidelighed takket være specialslibede grundbakker i den gennemprøvede T-not-føring

Yderligere oplysninger:

  • RZP-A 80/3-2 GI, pneumatisk centrisk gribeklo med 3 kæber, normal kæbehøjde, stor gribekraft, gribekraftsikring til udvendig fastspænding

Egenskab:

  • Udførelse: RZP-A 80/3-2 GI
  • Udvendig diameter: 80 mm
  • Samlet vandring af bagstykket: 8
  • Slaglængde: 4 mm
  • Type: Centrisk gribeklo
  • Maks. belastning: 1800
  • Driftstryk min./maks. med GA/GI: 4-7 bar
  • Anbefalet emnevægt kg: 12kg
  • Samlet gribekraft: 3500
  • Sikret gribekraft min.: 700
  • Vægt: 0,95kg
  • Højde: 63 mm
  • Længde på bagstykket: 80 mm
  • Luftforbrug: 60
  • Moment Mx: 30
  • Moment My: 90
  • Vent lidt, Mz: 35
  • Åbningstid: 0,05
  • Lukketid: 0,08