RZP-A 80/3-2 GI, Zentrischgreifer, große Greifkraft, Greifkraftsicherung Innenspannung

Artikel-Nr.: 435044
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 435044
EAN / GTIN 4019208336138
Herstellernummer 435044
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhältlich von Größe 64 bis 160 in je zwei Hubvarianten. Optional mit Greifkraftsicherung und/oder Schmutzabdeckung.
  • Befestigung der Greiferfinger über Zentrierhülsen (im Lieferumfang enthalten).

Technische Merkmale:

  • Zentrisch spannend in kompakter Bauweise aus hochfester, hartbeschichteter Aluminiumlegierung
  • Alle Funktionsteile aus gehärtetem Stahl für maximale Lebensdauer
  • Keilhakenprinzip mit pneumatischer Betätigung
  • Positionsabfrage mittels induktiver und magnetischer Sensoren möglich
  • Optional mit FKM-Dichtungen für höhere Temperaturen bis zu 150°C verfügbar (auf Anfrage)
  • Integrierter Sperrluftanschluss gegen Verschmutzung

Einsatzbereiche:

  • Universelles Greifen von runden und zylindrischen Werkstücken mit drei zentrischen Greiferfingern zum Handling mit Robotern oder Portalen.

Vorteile:

  • Hohe Greifkraft bei geringem Eigengewicht und kompakter Bauweise
  • Maximale Flexibilität durch vielseitige Anschluss- und Befestigungsmöglichkeiten
  • Lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit durch speziell eingeschliffene Grundbacken in bewährter T-Nutenführung

Weitere Infos:

  • RZP-A 80/3-2 GI, 3-Backen Zentrischgreifer pneumatisch, normaler Backenhub, große Greifkraft, Greifkraftsicherung für Außenspannung

Merkmal:

  • Ausführung: RZP-A 80/3-2 GI
  • Aussendurchmesser: 80 mm
  • Backen-Gesamthub: 8
  • Backenhub: 4 mm
  • Bauart: Zentrischgreifer
  • Belastung max.: 1800
  • Betriebsdruck min./max. mit GA/GI: 4-7 bar
  • Empfohlenes Werkstück-Gewicht kg: 12 kg
  • Gesamt Greifkraft: 3500
  • Gesicherte Greifkraft min: 700
  • Gewicht: 0.95 kg
  • Höhe: 63 mm
  • Länge Backen: 80 mm
  • Luftverbrauch: 60
  • Moment Mx: 30
  • Moment My: 90
  • Moment Mz: 35
  • Öffnungszeit: 0.05
  • Schließzeit: 0.08