RZP-A 80/3-2 GI, Pince concentrique, grande force de préhension, Sécurité de la force de préhension - Tension interne

Réf.: 435044
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 435044
EAN / GTIN 4019208336138
Réf. fabricant 435044
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Disponible dans les tailles 64 à 160, avec deux variantes de course pour chaque taille. En option avec dispositif de sécurité de la force de préhension et/ou cache anti-salissures.
  • Fixation du doigt de préhension à l’aide de douilles de centrage (fournies).

Caractéristiques techniques:

  • Système de serrage centré de conception compacte, en alliage d’aluminium à haute résistance et à revêtement dur
  • Toutes les pièces fonctionnelles sont en acier trempé pour une durée de vie maximale
  • Principe du crochet à coin à commande pneumatique
  • Détection de position possible à l’aide de capteurs par induction et magnétiques
  • Disponible en option avec des joints en FKM pour des températures plus élevées, jusqu’à 150 °C (sur demande)
  • Raccordement intégré pour l’air de purge afin d’éviter l’encrassement

Domaines d’application:

  • Prise universelle de pièces rondes et cylindriques à l’aide de trois doigts de préhension centrés, pour la manutention par des robots ou des portiques.

Avantages:

  • Grande force de préhension, faible poids et conception compacte
  • Une flexibilité maximale grâce à des possibilités de raccordement et de fixation variées
  • Longue durée de vie et grande fiabilité grâce à des semelles spécialement rectifiées, montées sur un guidage à rainures en T qui a fait ses preuves

Plus d’informations:

  • RZP-A 80/3-2 GI, pince pneumatique à 3 mâchoires à centrage, course normale des mâchoires, grande force de préhension, dispositif de sécurité de la force de préhension pour serrage extérieur

Caractéristique(s):

  • Exécution: RZP-A 80/3-2 GI
  • diamètre extérieur: 80 mm
  • Course totale des mâchoires: 8
  • course des mâchoires: 4 mm
  • Type: Pince concentrique
  • Charge max.: 1800
  • Pression de service min./max. avec GA/GI: 4-7 bar
  • Poids recommandé de la pièce en kg: 12 kg
  • Force de préhension totale: 3500
  • Force de préhension garantie min.: 700
  • Poids: 0,95 kg
  • Hauteur: 63 mm
  • Longueur des mâchoires: 80 mm
  • Consommation d’air: 60
  • Moment Mx: 30
  • Attends un instant: 90
  • Attends un instant, Mz: 35
  • Délai d’ouverture: 0,05
  • heure de fermeture: 0,08

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier