SR 10400052 Vite Torx

Codice art.: 4304863
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Diametro esterno della testa e 7,5 mm
Altezza testa k 2,6 mm
Con sede no
Misura del filetto d1 M4
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Dimensione azionamento T15
Esecuzione codolo Teilgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4304863
EAN / GTIN 7291075411201
Codice del produttore 4304863
Numero-L L24000 1397

Descrizione

Descrizione:

Vite Torx SR 10400052