SR 10400052 Tornillo Torx

Número de artículo: 4304863
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Pieces
  • Pasos del pedido: 5 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Diámetro exterior de la cabeza e 7,5 mm
Altura de la cabeza k 2,6 mm
Con collar no
Tamaño de rosca d1 M4
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento T15
Modelo de vástago Rosca parcial
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4304863
EAN / GTIN 7291075411201
Número del fabricante 4304863
Número L L24000 1397

Descripción

Descripción:

Tornillo Torx SR 10400052