SR 10400052 Vis Torx

Réf.: 4304863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pieces
  • Etapes de la commande : 5 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Diamètre ext. tête e 7,5 mm
Hauteur tête k 2,6 mm
Avec moyeu non
Taille de filetage d1 M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T15
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 4304863
EAN / GTIN 7291075411201
Réf. fabricant 4304863
Article hors catalogue L24000 1397

Description

Description:

Vis Torx SR 10400052