• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SR 10400052 Torx Schraube

Artikel-Nr.: 4304863
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Durchmesser außen Kopf e 7,5 mm
Höhe Kopf k 2,6 mm
mit Bund nein
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße T15
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4304863
EAN / GTIN 7291075411201
Herstellernummer 4304863
L-Nummer L24000 1397

Beschreibung

Beschreibung:

Torx Schraube SR 10400052