• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Piattaforma senza apertura per il passaggio

Codice art.: 42930
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Denominazione originale prodotto Plattform ohne Klappe
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 2.500 mm
Ringhiera disponibile no
Corrimano presente no
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Esecuzione scaletta nessuna
Materiale metallo
Peso 17,5 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 42930
EAN / GTIN 4003866429301
Codice del produttore 42930
Numero-L L90010 759
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

per l'appoggio stabile sulla piattaforma intermedia e su quella di lavoro. Impiego: su ponteggi mobili con larghezza 1,35 m o 1,90 m.

Proprietà:

  • Larghezza 0.6 m
  • Peso 17.5 kg
  • per lunghezze ponteggio 2.5 m