Plate-forme sans trappe

Réf.: 42930
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence fabricant Plattform ohne Klappe
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 2 500 mm
Garde-corps disponible non
Main courante disponible non
Type de produit Plates-formes de travail
Exécution marchepied sans
Matériau Métal
Poids 17,5 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 42930
EAN / GTIN 4003866429301
Réf. fabricant 42930
Article hors catalogue L90010 759
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

pour assurer la stabilité sur la plate-forme intermédiaire et la plate-forme de travail pour échafaudages mobiles de 1,35 m de large.

Caractéristique(s):

  • Largeur 0.6 m
  • Poids 17.5 kg
  • pour longueurs d'échafaudages 2.5 m