Platformă fără clapetă

Cod articol.: 42930
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Plattform ohne Klappe
Lățime platformă 600 mm
Adâncime platformă 2.500 mm
Balustrade disponibile nein
Balustradă disponibilă nein
Tip produs Platformă de lucru
Execuţia treptelor nu există
Material Metal
Greutate 17,5 kg
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 42930
EAN / GTIN 4003866429301
Număr producător 42930
L-Număr L90010 759
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Pentru o poziție fermă pe platformele intermediare și de lucru. Utilizare: pentru turnuri de schele mobile cu o lățime de 1,35 m.

Caracteristică:

  • Lățime 0,6 m
  • Greutate 17,5 kg
  • pentru schele de 2,5 m lungime