{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Plattform ohne Klappe | |
| Ancho de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 2.500 mm | |
| Barandilla presente | no | |
| Pasamanos disponible | no | |
| Tipo de producto | Plataforma de trabajo | |
| Modelo peldaño | ninguno/a | |
| Material | Metal | |
| Peso | 17,5 kg | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 42930 | |
| EAN / GTIN | 4003866429301 | |
| Número del fabricante | 42930 | |
| Número L | L90010 759 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |