Boccola di posizionamento

Codice art.: 429217
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 30 mm
Altezza H 13 mm
Diametro esterno d 20 mm
Diametro interno d1 12,5 mm
Lunghezza gradini l2 14 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 429217
EAN / GTIN 4020772429218
Codice del produttore 429217
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Boccola di posizionamento,

Proprietà:

  • A: 14
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • peso: 23 g