Namestitev puše

Št. art.: 429217
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina L 30 mm
Višina H 13 mm
Zunanji premer d 20 mm
Notranji premer d1 12,5 mm
Dolžina stopnic l2 14 mm
Vrsta izdelka vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 429217
EAN/GTIN 4020772429218
Številka proizvajalca 429217
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Namestitev puše,

Lastnosti:

  • A: 14
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Masa: 23 g