Poziționarea bucșei

Cod articol.: 429217
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Lungime L 30 mm
Înălţime H 13 mm
Diametru exterior d 20 mm
Diametru interior d1 12,5 mm
Lungime trepte l2 14 mm
Tip produs Bucşă

Identificare și clasificare

Cod articol 429217
EAN / GTIN 4020772429218
Număr producător 429217
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bucșă de poziționare,

Caracteristică:

  • A: 14
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • greutate: 23 g