Bague de positionnement

Réf.: 429217
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 30 mm
Hauteur H 13 mm
Diamètre extérieur d 20 mm
Diamètre intérieur d1 12,5 mm
Longueur étages l2 14 mm
Type de produit douille

Identification et classification

Référence article 429217
EAN / GTIN 4020772429218
Réf. fabricant 429217
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Douille de positionnement,

Caractéristique(s):

  • A: 14
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Poids: 23 g