• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Positionierbuchse

Artikel-Nr.: 429217
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 30 mm
Höhe H 13 mm
Durchmesser außen d 20 mm
Durchmesser innen d1 12,5 mm
Länge Stufen l2 14 mm
Produktart Buchse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 429217
EAN / GTIN 4020772429218
Herstellernummer 429217
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Positionierbuchse,

Merkmal:

  • A: 14
  • ØD: 12,5
  • ØD1: 20
  • H: 9
  • H1: 13
  • L: 30
  • Gewicht: 23 g

Services & Produktberater