{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udgang | til skruer med kærv (SL) | |
| Egnet til spændingstestning | nej | |
| Samlet længde L | 152 mm | |
| Længde, klinge l1 | 50 mm | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 | |
| Producentbetegnelse | PicoFinish® electric | |
| Testet op til | 1.000 V | |
| Serie | PicoFinish® electric | |
| Kvalitets- og testsejl | VDE | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Farve | gul; rød | |
| Udførelse | lige | |
| Grebsegenskaber | ergonomisk; skridsikker | |
| Grebstype | standardgreb | |
| Grebslængde | 102 mm | |
| Bemærk, til skruer med kærv (SL) | rundklinge | |
| Klingediameter | 2 mm | |
| Produkttype | skruetrækker | |
| Overflade | bruneret | |
| Drev | greb |
| Artikelnummer | 42374 | |
| EAN/GTIN | 4010995423742 | |
| Producentnummer | 42374 | |
| L-nummer | L60070 3991 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |