Destornillador de precisión PicoFinish® electric Ranurado 1.5 mm x 50 mm

Número de artículo: 42374
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL)
Para comprobación de tensión no
Longitud total L 152 mm
Longitud cuchilla l1 50 mm
Material acero al cromo-vanadio
Norma DIN EN IEC 60900
Denominación del fabricante PicoFinish® electric
Comprobado hasta 1.000 V
Serie PicoFinish® electric
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo; rojo
Modelo forma recta
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Longitud de mango 102 mm
Particularidad, Para tornillos de ranura (SL) Cuchilla redonda
Diámetro de la cuchilla 2 mm
Tipo de producto Destornilladores
Superficie pavonado/a
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 42374
EAN / GTIN 4010995423742
Número del fabricante 42374
Número L L60070 3991
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
  • Aumenta su eficiencia: Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su precisión: Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
  • Aplicación: Ideal para trabajos de atornillado de precisión y de filigrana en la electrónica y en piezas conductoras de tensión.
  • Material: Acero al cromo-vanadio-molibdeno, valonado, aislado
  • El desafío en los atornillados mecánicos de precisión consiste en trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad, sin dañar la pieza de trabajo. Los destornilladores de precisión PicoFinish® de Wiha son ideales para la realización de trabajos precisos y de filigrana en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión, así como en el ámbito de las manualidades y el modelismo, gracias a sus mangos largos y estrechos y a la zona de giro rápido. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La tapa giratoria permite girar el destornillador rápido y suave . Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador. Los destornilladores de precisión aislados se someten a una comprobación individual de acuerdo con la norma internacional IEC 60900 y permiten realizar un trabajo seguro en el ámbito de las piezas conductoras de tensión hasta 1.000 V CA.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Grosor del filo de corte 1 (mm): 0.23 mm
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Ranurado 1 (mm): 1.5 mm
  • Diámetro de la varilla redonda (mm): 2 mm
  • Diámetro del mango (mm): 18 mm
  • Longitud Total (mm): 152 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 50 mm
  • con batería / batería recargable: No