Scala ped., unilaterale

Codice art.: 41976
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41976
EAN / GTIN 4003866419760
Codice del produttore 41976
Numero-L L90010 86
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
  • Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
  • Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
  • Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
  • Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su tre lati dell'altezza di 1,00 m.
  • Carico massimo 150 kg.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.9 m
  • Altezza piattaforma 1.92 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia saldato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 240 mm
  • Larghezza della piattaforma 600 mm
  • Lunghezza piattaforma 800 mm
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini incl. piattaforma 8
  • Peso 45.6 kg
  • Profondità del gradino 200 mm
  • Superficie base 1,03 m × 2,17 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-7.