Leírás:
Gyors és egyszerű összeszerelés az új összekötő elemeknek köszönhetően.
Könnyű hozzáférés a 200 mm mély lépcsőknek köszönhetően.
Nagyméretű álló platform 600 x 800 mm.
Mobil és gyorsan használható a négy rugós görgőnek köszönhetően (ebből kettő fékkel).
Maximális biztonság az 1,00 m magas, háromoldalas peronkorlátnak köszönhetően.
Maximális terhelés 150 kg.
Jellemző:
Munkamagasság 3,9 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 45.6 kg
Alapterület 1,03 m × 2,17 m
Anyag Alumínium
Platform szélessége 600 mm
Emelvény magassága 1,92 m
Platform hossza 800 mm
Futómű/lépcső-csapszeg csatlakozás hegesztve
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 240 mm
Lépcsőfokok száma a 8. emelvénnyel együtt
Lépcsőmélység 200 mm
Figyelem:
Megfelel az EN 131-7 szabványnak.