Scară cu platformă, pe o parte

Cod articol.: 41976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 41976
EAN / GTIN 4003866419760
Număr producător 41976
L-Număr L90010 86
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Asamblare rapidă și ușoară datorită noilor elemente de legătură.
  • Acces ușor datorită treptelor de 200 mm adâncime.
  • Platformă mare în picioare 600 x 800 mm.
  • Mobil și rapid gata de utilizare datorită celor patru roți cu arc (dintre care două cu frână).
  • Siguranță maximă datorită balustradei cu trei laturi a platformei, cu o înălțime de 1,00 m.
  • Sarcina maximă 150 kg.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 3,9 m
  • Sarcina max. 150 kg
  • Greutate 45,6 kg
  • Suprafața de bază 1,03 m × 2,17 m
  • Material aluminiu
  • Lățimea platformei 600 mm
  • Înălțimea platformei 1,92 m
  • Lungime platformă 800 mm
  • Racordare sudată pentru trepte/stil
  • Distanța verticală între trepte și trepte 240 mm
  • Număr de trepte, inclusiv platforma 8
  • Adâncimea treptei 200 mm

Notă:

Este conform cu standardul EN 131-7.