Žebřík s plošinou, jednostranný

Č. pol.: 41976
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 41976
EAN/GTIN 4003866419760
Číslo výrobcu 41976
Číslo L L90010 86

Popis

Popis:

Rychlá a snadná montáž díky novým spojovacím prvkům.
Pohodlný výstup díky 200 mm hlubokým stupňům.
Velká stojící plošina 600 × 800 mm.
Mobilní a rychle připravená k použití díky čtyřem odpruženým kolečkům (dvě s brzdou).
Maximální bezpečnost díky třístrannému zábradlí plošiny ve výšce 1,00 m.
Maximální zatížení 150 kg.

Charakteristika:

Pracovní výška 3,9 m
Maximální zatížení 150 kg
Hmotnost 45,6 kg
Plocha základny 1,03 m × 2,17 m
Materiál Hliník
Šířka plošiny 600 mm
Výška plošiny 1,92 m
Délka plošiny 800 mm
Svařované spojení běhounu a stupínku se zábradlím.
Rozteč svislých stupňů a podstupňů 240 mm.
Počet stupňů včetně plošiny 8
Hloubka schůdků 200 mm

Poznámka:

Splňuje normu EN 131-7.