• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro di profondità digitale IP 67 con i-wi, Intervallo di misurazione: 200mm

Codice art.: 418703 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Campo di misura 0 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR
Grado di protezione IP IP 67
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Durata batterie 26.000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Applicazione radio Software del produttore
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418703 200
EAN / GTIN 4059192058364
Codice del produttore 4126754
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata ⌀ 1,5mm, lunghezza 5mm.
Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm, interfaccia dati wireless i-wi integrata, resistente contro polvere e umidità, durata della batteria circa 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.
Trasmissione dati wireless al ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

Download & documenti

Prodotti correlati