• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro di profondità digitale HCT IP67 con Bluetooth®, Intervallo di misurazione: 300mm

Codice art.: 418684 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 20,40 € /pz.
  • 24,10 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Serie HCT
Campo di misura 0 mm - 300 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Funzione di PRESET si
Spegnimento automatico si
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 16×4 mm
Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 418684 300
EAN / GTIN 4062406286774
Codice del produttore 418684 300
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD nitido e molto grande con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con superficie in Haptoprene® per una presa sicura e confortevole. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Corsoio con una sottile punta di misura temprata ⌀ 1,5 mm, lunghezza 5 mm. Con preset (preimpostazione della misura).
Esecuzione con Bluetooth. Molto facile da utilizzare grazie all’app Hoffmann Group Connected Tools (HCT), disponibile come optional gratuitamente per Android e iOS.

Vantaggi:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
I vantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth:
  • Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all'applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
  • Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
  • Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l'uso via radio.
  • Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HCT" Visualizza tutto