Hay una alternativa para este artículo

Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth®, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 418684 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 28,20 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología
Digital
Lectura
0,01 mm
Capacidad de medición máx.
300 mm
Capacidad de medición mín.
0 mm
Margen de error
0,03 mm
Longitud de puente
100 mm
Interfaz
Aplicación móvil HCT; HCT Hoffmann Connected Tools; HID (Human Interface Device); Interfaz Bluetooth®
Clase de protección IP:
IP67
Material
acero fino (INOX)
Templado
sí
Norma
ISO 13385
Cantidad de pilas contenidas
1 ud.
Tipo de batería
Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional
Pila redonda (CR2032)
Recargable
no
Serie
HCT
Embalaje
Caja
Suministro de energía
Funcionamiento con pilas
Superficie de medición
Lapeado de forma muy fina
Modelo superficie de medición
material endurecido
Lectura
0,0005 pul
Diámetro del palpador de agujero de aguja
1,5 mm
Longitud del palpador de varilla
5 mm
Varilla de profundidad existente
sí
Función de preajuste
sí
Conmutación stand-by
sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos
sí
Desconexión automática
sí
Lectura conmutable
sí
Altura de las cifras pantalla LCD
11,5 mm
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
Calibre de profundidad
Contenido
pieza única
Calibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 418684 300
EAN / GTIN 4062406286774
Número del fabricante 418684 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador de LCD muy grande de alto contraste, con altura de las cifras de 11,5 mm. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene®® agradable al tacto. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Regla graduada delantera provista de una espiga de medición de precisión templada ⌀ 1,5 mm, 5 mm largo. Con Preset (ajuste previo de medición).
Versión con Bluetooth. Para aumentar la facilidad de manejo, está disponible la aplicación opcional gratuita Hoffmann Group Connected Tools (HCT) para Android e iOS.

Ventaja:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 CR2032.

Partes opcionales:

Puente adicional de 300 mm de largo n.º 418610. Inserto de medición para medición de distancias n.º 418630.