Vite di misurazione di precisione 40 F 1-2 ″, cromata

Codice art.: 4150901
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Series Micromar 40 F
Manufacturer’s designation Micromar 40 F
Imballaggio astuccio
Diametro tamburo graduato 7,5 mm
Stelo rotante no
Parallelismo delle superfici di contatto 1 µm
Planarità delle superfici di misura 0,2 µm
Prolunga del blocchetto si
Lettura pollici, pollici 0,0001 pollici
Con comparatore/comparatore ad alta sensibilità
Dial indicator / dial comparator reading 0.001 mm
Tipo di prodotto Micrometro
Spindle pitch 0.635 mm
Frizione ad alta sensibilità si
Locking / clamping lever si
Unità lettura pollici
Metrologia es. analogica
Esecuzione delle superfici di contatto Superfici di contatto rotonde
Divisione tamburo di misurazione 1/100 mm
Measuring face surface Con riporto in metallo duro; temprate
Min. measuring force 9 N
Max. measuring force 9 N
Number of micrometers 1 pcs.
Overall length 174 mm
Overall width 125 mm
Overall height 85 mm
Min. measuring range 25.4 mm
Measuring range max 50.8 mm
Standard norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4150901
EAN / GTIN 4059192004293
Codice del produttore 4150901
Numero-L L40080 3093
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Ausführung:

  • Bedien- und Anzeigeteile blendfrei mattverchromt
  • Feinzeiger in Bügel integriert
  • Einstellbare Toleranzmarken
  • Verchromter Stahlbügel, wärmeisoliert
  • Abhebung des beweglichen Messtasters gewährt lange Lebensdauer
  • Messspindel und Amboss hartmetallbewehrt
  • Messspindel rostfrei, ganz gehärtet und geschliffen
  • Feststelleinrichtung
  • Konstante Messkraft

Beschreibung:

Feinzeigermessschraube Micromar 40 F
  • Werksnorm Messbereich: 1 - 2″
  • Skalenteilungswert Feinzeiger (inch): .00005″
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Zifferblattfarbe: Weiß
  • Produkttyp: 40 F
  • Bezifferung Skalenblatt: 25-0-25;
  • Messbereich: 1 - 2″
  • Messbereich Feinzeiger (Messschraube) inch: ± .0025″
  • Spindelsteigung (imperial): .025″
  • Skalenteilungswert inch: .0001''
  • Fehlergrenze inch: .00008″
  • Parallelitätsabweichung inch (Text): .00008″
  • Fehlergrenze Ge Feinzeiger inch: .00005″
  • Ebenheitsabweichung inch (Text): .00001″
  • Abmessung a in mm: 174 mm
  • Abmessung b in mm: 125 mm
  • Abmessung d in mm: 85 mm
  • Abmessung e in mm: 56 mm
  • Abmessung c in mm: 30 mm
  • Messkraft: 9 N
  • Messkraft (Text): 9
  • Spindeldurchmesser_mm: 7.5 mm
  • Parallelitätsabweichung in µm: 1 µm
  • Ebenheitsabweichung in µm: 0.2 µm

Norm:

Werksnorm