40 F Micrometru cu ceas comparator de precizie 1-2″ cromat

Cod articol.: 4150901
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Micromar 40 F
Denumirea producătorului Micromar 40 F
Ambalaj Husă
Diametrului tamburului de măsurare 7,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Paralelismul suprafeţelor de măsurare 1 µm
Planeitatea suprafeţelor de măsurare 0,2 µm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Citire, inch 0,0001 inch
Cu indicator / indicator fin da
Citirea manometru / indicator cu cadran de citire 0,001 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,635 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură; călit
Forța de măsurare min. 9 N
Forța de măsurare max. 9 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 174 mm
Lăţime totală 125 mm
Înălţimea totală 85 mm
Domeniu de măsurare min. 25,4 mm
Domeniu de măsurare max. 50,8 mm
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 4150901
EAN / GTIN 4059192004293
Număr producător 4150901
L-Număr L40080 3093
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate anti-reflexie
  • Alertă fină integrată în suport
  • Marci de toleranță reglabile
  • Suport din oțel cromat, izolat termic
  • Lovirea sondei de măsurare mobile asigură o durată de viață lungă
  • Fusul de măsurare și nicovala ranforsate cu carbură
  • Fusul de măsurare inoxidabil, complet călit și rectificat
  • Dispozitiv de fixare
  • Forță de măsurare constantă

Descriere:

Micrometru vernier Micromar 40 F
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 1 - 2″
  • Grad de Gradație a scării pointer fin (inch): .00005″
Conținut: Manual de instrucțiuni, geantă

Caracteristică:

  • Culoarea cadranului: Alb
  • Lama scării de numerotare: 25-0-25;
  • Domeniul de măsurare: 1 - 2″
  • Domeniul de măsurare a indicatorului fin (micrometru) inch: ± .0025″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Limita de eroare în inch: .00008″
  • Abaterea de paralelism inch (text): .00008″
  • Limita de eroare Ge fine pointer inch: .00005″
  • Abaterea de planeitate în inch (text): .00001″
  • Dimensiunea a în mm: 174 mm
  • Dimensiunea b în mm: 125 mm
  • Dimensiunea d în mm: 85 mm
  • Dimensiunea e în mm: 56 mm
  • Dimensiunea c în mm: 30 mm
  • Forța de măsurare: 9 N
  • Forța de măsurare (text): 9
  • Diametrul axului_mm: 7.5 mm
  • Abaterea de paralelism în µm: 1 µm
  • Abaterea planeității în µm: 0.2 µm

Standard:

Standard de fabrică