40 F precisie meetschroef 1-2 ″, verchroomd

Artikelnummer: 4150901
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Meetklokschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4150901
EAN/GTIN 4059192004293
Nummer fabrikant 4150901

Omschrijving

Uitvoering:

  • Bedienings- en displaydelen ontspiegeld mat verchroomd
  • Fijne wijzer geïntegreerd in beugel
  • Instelbare tolerantiemarkeringen
  • Verchroomde stalen beugel, thermisch geïsoleerd
  • Lifting van de beweegbare meetsonde zorgt voor lange levensduur
  • Meetspindel en aambeeld hardmetaal versterkt
  • Meetspindel roestvrij, volledig gehard en geslepen
  • Bevestigingsapparaat
  • Constante meetkracht

Omschrijving:

Micromar 40 F noniusmicrometer
  • Fabrieksstandaard meetbereik: 1 - 2″
  • Schaalverdeling fijne wijzer (inch): .00005″
Instructieve handleiding, koffer

Kenmerk:

  • Kleur wijzerplaat: Wit
  • Nummering schaalblad: 25-0-25;
  • Meetbereik: 1 - 2″
  • Meetbereik fijne wijzer (micrometer) inch: ± .0025″
  • Spindelafstand (imperiaal): .025″
  • Schaalverdeling inch: .0001''
  • Foutlimiet inch: .00008″
  • Parallelliteitsafwijking inch (tekst): .00008″
  • Foutlimiet Ge fijne wijzer inch: .00005″
  • Vlakheidsafwijking inch (tekst): .00001″
  • Afmeting a in mm: 174 mm
  • Afmeting b in mm: 125 mm
  • Afmeting d in mm: 85 mm
  • Afmeting e in mm: 56 mm
  • Afmeting c in mm: 30 mm
  • Meetkracht: 9 N
  • Meetkracht (tekst): 9
  • Spindeldiameter_mm: 7.5 mm
  • Parallelliteitsafwijking in µm: 1 µm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.2 µm

Norm:

Standaard fabriek

Geschikte producten

Accessoires