40 F Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem 1-2″ chromovaný

Artiklové číslo: 4150901
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Micromar 40 F
Označení výrobce Micromar 40 F
Obal Pouzdro
Měřicí buben – průměr 7,5 mm
Měřicí vřeteno otáčející se ne
Souběžnost měřicích ploch 1 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet, palce 0,0001 palec
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,635 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet palce
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené; Osazeno tvrdokovem
Měřicí síla min. 9 N
Měřicí síla max. 9 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 174 mm
Šířka celkem 125 mm
Výška celková 85 mm
Rozsah měření min. 25,4 mm
Rozsah měření max. 50,8 mm
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4150901
EAN / GTIN 4059192004293
Číslo výrobce 4150901
L-číslo L40080 3093
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části s antireflexním matným chromováním
  • Přesný ukazatel integrovaný v držáku
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromovaný ocelový držák, tepelně izolovaný
  • Zvedání pohyblivé měřicí sondy zajišťuje dlouhou životnost
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka zpevněné karbidem
  • Měřicí vřeteno nerezové, plně kalené a broušené
  • Upevňovací zařízení
  • Konstantní měřicí síla

Popis:

Vernierový mikrometr Micromar 40 F
  • Standardní měřicí rozsah z výroby: 1 - 2″
  • Dělení stupnice jemným ukazatelem (palce): .00005″
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá
  • Číselná stupnice lopatka: 25-0-25;
  • Rozsah měření: 1 - 2″
  • Rozsah měření jemný ukazatel (mikrometr) palec: ± .0025″
  • Stoupání vřetena (v imperiálním měřítku): .025″
  • Dělení stupnice v palcích: .0001''
  • Mezní chyba v palcích: .00008″
  • Odchylka rovnoběžnosti palec (text): .00008″
  • Mezní chyba Ge jemný ukazatel palec: .00005″
  • Odchylka rovinnosti v palcích (text): .00001″
  • Rozměr a v mm: 174 mm
  • Rozměr b v mm: 125 mm
  • Rozměr d v mm: 85 mm
  • Rozměr e v mm: 56 mm
  • Rozměr c v mm: 30 mm
  • Měřicí síla: 9 N
  • Měřicí síla (text): 9
  • Průměr vřetena_mm: 7.5 mm
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 1 µm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Norma:

Tovární standard