• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Comfortstep B - Sc.doppia 2 x 4 grad.

Codice art.: 41433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di gradini 2×4
Materiale Alluminio
Esecuzione scaletta livello
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41433
EAN / GTIN 4003866414338
Codice del produttore 41433
Numero-L L90010 394
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
Montanti antiusura anodizzati.
Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
Estremità dei gradini con coperture in plastica.
Tappo in plastica antiscivolo.
Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Giunzione gradino-montante avvitata.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.5 m
Altezza verticale scala 1 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza esterna inferiore 0.47 m
Lunghezza scala 1.11 m
Materiale Alluminio
Numero di gradini 2 × 4
Numero di gradini 4
Peso 5.8 kg
Profondità del gradino 80 mm
Superficie base 0,95 m × 0,47 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.