Popis:
Ochrana holení při výstupu a sestupu a estetický vzhled zajišťují vysoký pracovní komfort a flexibilní použití.
80 mm hluboké schůdky s polstrovaným předním okrajem.
eloxované vázací tyče odolné proti oděru.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Konce stupňů jsou opatřeny plastovými krytkami.
Protiskluzová plastová obuv.
Schody a zábradlí z extrudovaných hliníkových profilů.
Šroubové spojení stupňovitého zábradlí.
Charakteristika:
Pracovní výška 2,5 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 5,8 kg
Podlahová plocha 0,95 m × 0,47 m
Délka žebříku 1,11 m
Materiál hliník
Šroubový spoj mezi příčkou a stupňovitým sloupkem
Svislá rozteč běhů a stupňů 250 mm
Počet kroků 2 × 4
Počet kroků 4
Hloubka kroku 80 mm
Svislá výška žebříku 1 m
spodní, vnější šířka 0,47 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.