• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Comfortstep B - Escal.tij. 2 x 4 peld.

Número de artículo: 41433
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo peldaño Stufe
Tipo de producto Escalera de tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 41433
EAN / GTIN 4003866414338
Número del fabricante 41433
Número L L90010 394

Descripción

Descripción:

Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
Largueros de aluminio anodizado.
Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
Peldaños atornillados a los largueros.

Característica:

Altura de trabajo 2.5 m
Altura vertical de la escalera 1 m
Ancho exterior, parte inferior 0.47 m
Carga max. 150 kg
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Huella 80 mm
Longitud de la escalera 1.11 m
Material Aluminio
Medida base 0,95 m × 0,47 m
Nº de peldaños 2 × 4
Nº de peldaños 4
Peso 5.8 kg
Unión larguero peldaño/escalón atornillado

Nota:

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Productos adecuados

Accesorios